Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002937.00001
Cod. Produttore
002937.00001

Informazioni di prodotto

Il Vent Radiale 4RRE25 250X56R-Z1902 garantisce prestazioni affidabili e durature in ambienti interni ed esterni.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a design compatto
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Materiali resistenti che assicurano lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Protezione IP44 contro polvere e spruzzi d’acqua
  • Funzionamento sicuro e affidabile nel tempo
Il Vent Radiale 4RRE25 250X56R-Z1902 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Questo ventilatore radiale è realizzato con materiali durevoli, assicurando affidabilità e lunga durata nel tempo. La sua progettazione innovativa lo rende un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza. Descrizione del produttore: Il Vent Radiale 4RRE25 250X56R-Z1902 è un prodotto di alta qualità progettato per garantire prestazioni ottimali nel settore elettrico. Con un grado di protezione IP44, offre resistenza contro polvere e spruzzi d'acqua, rendendolo ideale per ambienti sia interni che esterni. Questo ventilatore radiale è realizzato con materiali durevoli, assicurando affidabilità e lunga durata nel tempo. La sua progettazione innovativa lo rende un'ottima scelta per chi cerca efficienza e sicurezza.

larghezza

252 mm

altezza

252 mm

profondità

105 mm

frequenza di rete

50 Hz

numero di giri

1415 VOLTE_MINUTO

grado di protezione (IP)

IP44

Produttore

Ventilatore radiale 4RRE25 250X56R-Z1902 IP44 resistente polvere spruzzi interno esterno