Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186794300
Cod. Produttore
186794300
Cod. EAN
8029564612520

Informazioni di prodotto

Il connettore a striscia EA186794300 garantisce efficienza e affidabilità in ogni impianto elettrico.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce grazie alla configurazione a 4 pin
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi
  • Materiale di alta qualità per una maggiore durabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con una capacità di corrente di 3,5 A
  • Affidabilità e prestazioni ottimali nel tempo
  • Adatto a impianti residenziali e commerciali
Il connettore a striscia EA186794300 è un componente essenziale per ogni progetto elettrico. Realizzato in materiale di alta qualità, questo connettore offre una resistenza e durabilità superiori, garantendo prestazioni ottimali nel collegamento di cavi. Con una larghezza di 10 mm e una capacità di corrente di 3,5 A, è progettato per adattarsi perfettamente a diverse applicazioni elettriche. La sua configurazione a 4 pin consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per l'uso in ambienti residenziali e commerciali. Questo connettore è perfetto per chi cerca una soluzione affidabile e performante per i propri impianti elettrici. La sua compatibilità con vari tipi di cavi lo rende un accessorio versatile in qualsiasi progetto di cablaggio.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

4PZ CONN.COB STRIP-WIRE 10MM 3,5A

€ 6,34 x 1 pz.
(pz.)