Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186793600
Cod. Produttore
186793600
Cod. EAN
8029564612469

Informazioni di prodotto

Il connettore a clip EA186793600 offre una soluzione pratica e affidabile per il collegamento elettrico.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design a clip
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido
  • Compatibilità con diversi tipi di cavi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione sicura e duratura
  • Supporto fino a 5A per applicazioni affidabili
  • Adatto a spazi ristretti con larghezza di 8 mm
Il connettore a clip EA186793600 è un accessorio essenziale per il collegamento di cavi in ambito elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, questo connettore è progettato per garantire una connessione sicura e duratura. La sua struttura robusta è in grado di supportare correnti fino a 5A, rendendolo ideale per una varietà di applicazioni. Con una larghezza di 8 mm, è perfetto per l'uso in spazi ristretti, dove è necessaria una soluzione pratica e affidabile. La facilità di installazione e la compatibilità con diversi tipi di cavi lo rendono un prodotto versatile per professionisti e appassionati di elettronica. Questo connettore è un elemento fondamentale per garantire un funzionamento ottimale e sicuro dei sistemi elettrici.

Produttore

4PZ CONN.CLIP STRIP-STRIP 8MM 5A

€ 5,15 x 1 pz.
(pz.)