Prodotti / Illuminazione / Sorgenti luminose e strisce led / Strisce, Profili e accessori /

Elcart illuminazione LED | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
EA186794400
Cod. Produttore
186794400
Cod. EAN
8029564612537

Informazioni di prodotto

Il connettore EA186794400 offre soluzioni efficienti per installazioni elettriche professionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e veloce grazie al design compatto da 10 mm
  • Materiali resistenti che assicurano durata e affidabilità
  • Compatibilità con diverse configurazioni di cablaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione stabile e sicura con portata di 3,5 A
  • Risparmio energetico garantito da una connessione efficiente
  • Soluzione duratura che riduce la necessità di manutenzione
Il connettore EA186794400 è un componente elettrico di alta qualità, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile. Realizzato con materiali resistenti, questo connettore presenta un design robusto che supporta un'intensità di corrente di 3,5 A. La sua struttura consente un'installazione semplice e veloce, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono una connessione stabile e duratura. Con una larghezza di 10 mm, si adatta facilmente a diverse configurazioni di cablaggio, assicurando versatilità nell'uso. Questo connettore è perfetto per chi cerca una soluzione efficace e duratura per le proprie esigenze elettriche. La qualità dei materiali utilizzati garantisce prestazioni ottimali e resistenza nel tempo, rendendo questo prodotto un'ottima scelta per professionisti e appassionati del settore elettrico.

prodotto Sustainable

Si

Produttore

4PZ CON.COB STRIP-STRIP 10MM 3,5A

€ 4,75 x 1 pz.
(pz.)