Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Prodotti / Distribuzione elettrica / Strumenti di Monitoraggio / Misuratori di Energia /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Scheda tecnica
grado di protezione (IP)
IP54
tipo di energia
potenza effettiva e reattiva
tipo di montaggio
AMD
classe di precisione
B
tipo di polo
tre conduttori/quattro conduttori
tipo di tariffa
tariffa doppia
omologazione
nazionale
controllo tariffa
esterno
adatto per
acquisto/consegna
esecuzione
misurazione diretta
esecuzione dell’interfaccia
bus M
tipo di contatore
elettronico
tipo di visualizzazione
digitale
numero di punti
9
altezza
92.4
con codice di blocco
frequenza
47 Hz
corrente massima (Imax)
63 A
blocco antiritorno
tarato
larghezza in unità di suddivisione
4
corrente nominale (In)
5 A
tensione nominale (Un) N-L
90 V
tensione nominale (Un) L-L
156 V
profondità
66
larghezza
71.2
prodotto Sustainable
Si
Cod. Rexel: LE047579 Cod. Produttore: 047579 Cod. EAN: 3414972450096
Cod. Rexel: LE047272 Cod. Produttore: 047272 Cod. EAN: 3245060472726
Cod. Rexel: LE047372 Cod. Produttore: 047372 Cod. EAN: 3245060473723
Cod. Rexel: LE036580 Cod. Produttore: 036580 Cod. EAN: 3245060365806
Cod. Rexel: LE034834 Cod. Produttore: 034834 Cod. EAN: 3245060348342
Cod. Rexel: LE034850 Cod. Produttore: 034850 Cod. EAN: 3245060348502
Cod. Rexel: IMIF96001 Cod. Produttore: IF96001 Cod. EAN: 8032826025938
Cod. Rexel: IMMFD4421 Cod. Produttore: MFD4421 Cod. EAN: 8032826046957
Cod. Rexel: IMMF96411 Cod. Produttore: MF96411 Cod. EAN: 8032826045431
Cod. Rexel: IMMF96001 Cod. Produttore: MF96001 Cod. EAN: 8032826025921
Cod. Rexel: IMCE21175A0 Cod. Produttore: CE21175A0 Cod. EAN: 8032826028595
Cod. Rexel: IMCE11165A0 Cod. Produttore: CE11165A0 Cod. EAN: 8032826041839
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te