Prodotti /

Cod. Rexel
FN002861.00001
Cod. Produttore
002861.00001

Informazioni di prodotto

4715MS 23WB5AK VENTOLA K03 ?114x38mm - 230
Descrizione del produttore: Ventola modello K03 con dimensioni 114x38 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono un'efficiente circolazione dell'aria. Realizzata con materiali resistenti, garantisce affidabilità e durata nel tempo. Adatta per il raffreddamento di componenti elettronici, assicura un funzionamento ottimale grazie al design compatto e alle prestazioni elevate.

frequenza di rete

50 Hz

diametro girante

114 mm

larghezza

114 mm

altezza

114 mm

profondità

38 mm

numero di giri

2600 1/min

Produttore

Ventola K03 114x38 mm alta efficienza per raffreddamento componenti elettronici