Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002848.00001
Cod. Produttore
002848.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del ventilatore FN002848.00001 per un’installazione efficiente e prestazioni ottimali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 119x119x38mm
  • Risparmio di tempo con componenti pronti all’uso e design intuitivo
  • Protezione IP20 per un’installazione sicura in ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella circolazione dell’aria per migliorare il raffreddamento
  • Materiali di alta qualità per una lunga durata e affidabilità
  • Contributo al risparmio energetico grazie a un funzionamento ottimizzato
Scopri il ventilatore FN002848.00001, un prodotto della linea 4715MS 23TB20. Con dimensioni di 119x119x38mm, questo ventilatore è progettato per garantire un'ottima circolazione dell'aria. La sua classificazione di protezione IP20 lo rende ideale per ambienti interni, offrendo sicurezza e affidabilità. Realizzato con materiali di alta qualità, il ventilatore combina funzionalità ed efficienza, rendendolo una scelta eccellente per le tue esigenze di ventilazione.

frequenza di rete

50 Hz

larghezza

119 mm

altezza

119 mm

profondità

38 mm

numero di giri

2100 1/min

Produttore

Ventilatore compatto 119x119x38mm IP20 alta efficienza per ambienti interni