Prodotti /

Cod. Rexel
FN002845.00001
Cod. Produttore
002845.00001

Informazioni di prodotto

4715MS 23TB10 VENT A00 119x119x38mm - 230 V
Ventola di raffreddamento compatta con dimensioni di 119x119x38 mm, progettata per garantire un'efficace dissipazione del calore in applicazioni elettriche. Questo componente è ideale per mantenere la temperatura ottimale di sistemi elettronici, assicurando affidabilità e durata nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, la ventola offre prestazioni costanti e silenziose, adatta a diversi ambienti industriali e tecnici.

frequenza di rete

50 Hz

larghezza

119 mm

profondità

38 mm

altezza

119 mm

numero di giri

1350 1/min

Produttore

Ventola raffreddamento compatta 119x119x38 mm per sistemi elettronici industriali