Prodotti /

Cod. Rexel
FN009293.00001
Cod. Produttore
009293.00001

Informazioni di prodotto

4715KL 07WB30E VENT E00 119x119x38mm - 48 V
Ventola elettrica compatta con dimensioni di 119x119x38 mm, ideale per applicazioni di raffreddamento e ventilazione in impianti elettrici. Progettata per garantire un flusso d'aria efficiente e costante, assicura la protezione da surriscaldamenti nei componenti elettronici. Realizzata con materiali resistenti, offre affidabilità e lunga durata nel tempo, risultando adatta a molteplici utilizzi nel settore elettrico.

profondità

38 mm

altezza

119 mm

larghezza

119 mm

numero di giri

2950 1/min

Produttore

Ventola elettrica compatta 119x119x38 mm per raffreddamento impianti elettrici