Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN009290.00001
Cod. Produttore
009290.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi della ventola 4715KL 04WB30E, progettata per garantire efficienza e facilità d’uso.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida grazie alle dimensioni compatte (119x119x38 mm)
  • Design compatibile con apparecchi elettronici standard
  • Grado di protezione IP20 che semplifica il montaggio in ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Migliora la circolazione dell’aria per una ventilazione ottimale
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Riduzione del rischio di surriscaldamento degli apparecchi
Scopri la ventola 4715KL 04WB30E VENT E00, una soluzione ideale per le tue esigenze di ventilazione. Con dimensioni di 119x119x38 mm, questa ventola è progettata per garantire prestazioni ottimali. Il grado di protezione IP20 la rende adatta per ambienti interni, offrendo una protezione efficace contro polvere e oggetti solidi. Scegli la qualità e l'affidabilità di questo prodotto per migliorare la circolazione dell'aria nei tuoi spazi.

altezza

119 mm

larghezza

119 mm

profondità

38 mm

numero di giri

2950 1/min

Produttore

Ventola 4715KL 04WB30E 119x119x38 mm IP20 per ventilazione interna affidabile