Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002809.00001
Cod. Produttore
002809.00001

Informazioni di prodotto

Scopri i vantaggi del ventilatore FN002809.00001, progettato per offrire prestazioni affidabili e installazione semplice.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Design compatto 119x119x38mm per facile montaggio
  • Installazione rapida e senza complicazioni
  • Robustezza garantita per durabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Ottimizzazione del flusso d'aria per migliore ventilazione
  • Efficienza energetica grazie a prestazioni affidabili
  • Adatto ad ambienti interni con protezione IP20
Scopri il ventilatore FN002809.00001, un modello versatile con dimensioni di 119x119x38mm. Questo prodotto è progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti con grado di protezione IP20, rendendolo ideale per applicazioni interne. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ottimizzare il flusso d'aria, assicurando prestazioni affidabili. Scegli FN002809.00001 per un'ottima soluzione di ventilazione. Descrizione del produttore: Scopri il ventilatore FN002809.00001, un modello versatile con dimensioni di 119x119x38mm. Questo prodotto è progettato per garantire un'efficace ventilazione in ambienti con grado di protezione IP20, rendendolo ideale per applicazioni interne. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono perfetto per ottimizzare il flusso d'aria, assicurando prestazioni affidabili. Scegli FN002809.00001 per un'ottima soluzione di ventilazione.

frequenza di rete

50 Hz

larghezza

119 mm

profondità

38 mm

altezza

119 mm

numero di giri

2600 1/min

Produttore

Ventilatore compatto 119x119x38mm IP20 per ventilazione interna efficiente