Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002793.00001
Cod. Produttore
002793.00001

Informazioni di prodotto

Ventola 4710PS 12TB3A, progettata per garantire un'efficace ventilazione in spazi ristretti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle dimensioni compatte 119x119x25mm
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Grado di protezione IP20 adatto per ambienti interni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica ottimale
  • Affidabilità e durabilità elevate
  • Raffreddamento efficace dei dispositivi elettrici
Scopri il ventole FN002793.00001, parte della famiglia 4710PS, progettato per garantire un'ottima ventilazione. Con dimensioni di 119x119x25mm, offre un grado di protezione IP20, rendendolo ideale per applicazioni interne. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, assicurando durabilità e prestazioni affidabili. La sua progettazione compatta lo rende perfetto per spazi ristretti, mantenendo l'efficienza energetica. Un elemento essenziale per il raffreddamento efficace dei tuoi dispositivi elettrici.

frequenza di rete

50 Hz

altezza

119 mm

profondità

25 mm

larghezza

119 mm

numero di giri

2300 1/min

Produttore

Ventola 4710PS 12TB3A compatta 119x119x25mm IP20 per ventilazione interna efficiente