Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Climatizzazione e Ventilazione Quadri /

Cod. Rexel
FN002772.00001
Cod. Produttore
002772.00001

Informazioni di prodotto

Il FN002772.00001 assicura un'installazione rapida e affidabile, ottimizzando tempi e prestazioni.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie a dimensioni compatte (119x119x25 mm)
  • Grado di protezione IP20 per un’installazione sicura in ambienti interni
  • Compatibilità con diversi sistemi elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella ventilazione e dissipazione del calore
  • Affidabilità e durata garantite da materiali robusti
  • Contributo al risparmio energetico grazie a prestazioni ottimizzate
Il FN002772.00001 è un componente elettrico della gamma 4710KL 05WB50E VENT E00, con dimensioni di 119x119x25 mm. Progettato per garantire un grado di protezione IP20, offre un'affidabilità ottimale in ambienti interni. Questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono un'efficace ventilazione e dissipazione del calore. La sua costruzione robusta e le dimensioni compatte lo rendono perfetto per l'integrazione in diversi sistemi elettrici.

larghezza

119 mm

profondità

25 mm

altezza

119 mm

numero di giri

2800 1/min

Produttore

Ventilatore elettrico compatto 4710KL 05WB50E 119x119x25 mm IP20 per ambienti interni

€ 22,73 x 1 pz.
(pz.)