› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

400V FA 4 A 5.20

Cod. Rexel MSP093347
Cod. Produttore P093347
Cod. EAN 3605340117646

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 400V
  • Corrente nominale: 4A
  • Materiali: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali
  • Installazione: Semplice e veloce
  • Durata: Elevata
  • Manutenzione: Ridotta
  • Serie: MSP093347

Descrizione del prodotto

Il prodotto MSP093347 è un dispositivo progettato per operare a una tensione di 400V, con una corrente nominale di 4A. La sua robustezza lo rende adatto a diverse applicazioni industriali, garantendo prestazioni affidabili in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta. La sua forma e il design sono pensati per un'installazione semplice e veloce, facilitando l'integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il prodotto MSP093347 rappresenta una soluzione versatile e sicura per le vostre esigenze di automazione e controllo elettrico. Descrizione del produttore: Il prodotto MSP093347 è un dispositivo progettato per operare a una tensione di 400V, con una corrente nominale di 4A. La sua robustezza lo rende adatto a diverse applicazioni industriali, garantendo prestazioni affidabili in ambienti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, questo dispositivo è progettato per resistere a condizioni di lavoro impegnative, assicurando una lunga durata e una manutenzione ridotta. La sua forma e il design sono pensati per un'installazione semplice e veloce, facilitando l'integrazione nei sistemi esistenti. Grazie alla sua compatibilità con vari sistemi elettrici, il prodotto MSP093347 rappresenta una soluzione versatile e sicura per le vostre esigenze di automazione e controllo elettrico.
400V FA 4 A 5.20