› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

400V FA 2 A 6.32

Cod. Rexel MST084358
Cod. Produttore T084358
Cod. EAN 3605340062434

Informazioni principali

  • Tensione: 400V
  • Corrente: 2A
  • Capacità di fusibile: 6.32A
  • Materiale: Alta qualità
  • Applicazioni: Industriali e commerciali
  • Installazione: Fissa e temporanea
  • Compatibilità: Vari sistemi elettrici
  • Serie: MST084358

Descrizione del prodotto

Il prodotto MST084358 è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per operare a una tensione di 400V e un'intensità di corrente di 2A. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la prestazione sono fondamentali. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle temporanee. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, MST084358 rappresenta una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di alimentazione e controllo nei moderni impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto MST084358 è un elemento essenziale per le applicazioni elettriche, progettato per operare a una tensione di 400V e un'intensità di corrente di 2A. Questo componente è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e affidabilità nel tempo. La sua struttura robusta è ideale per l'installazione in ambienti industriali e commerciali, dove la sicurezza e la prestazione sono fondamentali. La versatilità di questo prodotto lo rende adatto a una vasta gamma di applicazioni, dalle installazioni fisse a quelle temporanee. La sua compatibilità con vari sistemi elettrici lo rende una scelta ideale per professionisti e tecnici del settore. Grazie alle sue caratteristiche tecniche, MST084358 rappresenta una soluzione efficace per soddisfare le esigenze di alimentazione e controllo nei moderni impianti elettrici.
400V FA 2 A 6.32