› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Fusibili

400V FA 2 A 5.20

Cod. Rexel MSP093324
Cod. Produttore P093324
Cod. EAN 3605340117493

Informazioni principali

  • Tensione nominale: 400V
  • Corrente nominale: 2A
  • Costruzione robusta: Alta durata
  • Applicazioni: Industriale e commerciale
  • Facile installazione: Design funzionale
  • Serie: MSP093324
  • Uso: Controllo motori
  • Efficienza: Gestione energia

Descrizione del prodotto

Il MSP093324 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 400V e una corrente di 2A, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni di lavoro più gravose. La versatilità del MSP093324 lo rende adatto a diverse applicazioni, dal controllo di motori all'alimentazione di circuiti elettrici ausiliari. Con un design funzionale, è facile da installare e integrare nei sistemi esistenti, contribuendo a ottimizzare le operazioni quotidiane. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Il MSP093324 è un dispositivo elettrico progettato per garantire prestazioni affidabili in ambienti industriali e commerciali. Con una tensione nominale di 400V e una corrente di 2A, questo prodotto è ideale per applicazioni che richiedono una gestione efficiente dell'energia. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità assicurano una lunga durata e resistenza alle condizioni di lavoro più gravose. La versatilità del MSP093324 lo rende adatto a diverse applicazioni, dal controllo di motori all'alimentazione di circuiti elettrici ausiliari. Con un design funzionale, è facile da installare e integrare nei sistemi esistenti, contribuendo a ottimizzare le operazioni quotidiane. Questo dispositivo rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e affidabilità nel settore elettrico.
400V FA 2 A 5.20