Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47124
Cod. Produttore
47124
Cod. EAN
8015466143743

Informazioni di prodotto

Il sistema a binario 3F ZETA TK L 50 AMPIO L1783 offre soluzioni affidabili e versatili per impianti elettrici professionali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design ampio e funzionale
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Struttura robusta per un’installazione sicura e duratura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella gestione del flusso elettrico
  • Affidabilità e durata nel tempo
  • Adatto a diverse applicazioni elettriche
Il prodotto 3F47124 è un componente elettrico caratterizzato da un design ampio e funzionale, identificato come 3F ZETA TK L 50 AMPIO L1783. Questo dispositivo è progettato per garantire prestazioni affidabili e durature nell’ambito degli impianti elettrici, offrendo una soluzione versatile per diverse applicazioni. La sua struttura robusta e le specifiche tecniche lo rendono adatto per un utilizzo professionale, assicurando sicurezza e efficienza nella gestione del flusso elettrico. Descrizione del produttore: Sistema a binario 3F Zeta TK L 50 AMPIO L1783

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1783 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

50 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8247 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Sistema a binario elettrico 3F ZETA TK L 50 ampio L1783 struttura robusta applicazioni professionali