Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F47132
Cod. Produttore
47132
Cod. EAN
8015466143750

Informazioni di prodotto

3F47132 offre soluzioni efficienti per impianti elettrici con un design robusto e funzionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura ampia e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Affidabilità garantita da materiali di alta qualità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Gestione efficiente della corrente a 30 ampere
  • Prestazioni costanti e sicurezza nel tempo
  • Versatilità per diverse applicazioni impiantistiche
3F47132 è un prodotto elettrico caratterizzato da un design ampio e funzionale, ideale per applicazioni che richiedono una capacità di 30 ampere. La sua struttura robusta garantisce affidabilità e sicurezza nell'installazione elettrica, offrendo prestazioni costanti nel tempo. Questo componente è progettato per integrarsi facilmente in sistemi elettrici, assicurando una gestione efficiente della corrente grazie alla sua costruzione di qualità. La sua versatilità lo rende adatto a diverse esigenze nel settore dell'impiantistica elettrica. Descrizione del produttore: Sistema a bianrio 3F Zeta TK L 30 AMPIO L1194

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

67 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5498 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Sistema elettrico 3F Zeta TK L 30A design ampio robusto per impianti versatili