Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11004
Cod. Produttore
11004
Cod. EAN
8015466147758

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Zeta DR garantisce efficienza e design innovativo.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie a componenti modulari.
  • Risparmio di tempo con collegamenti rapidi e intuitivi.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevato risparmio energetico con tecnologia LED DALI.
  • Illuminazione uniforme e confortevole con basso abbagliamento (UGR).
Lampada a LED da incasso con ottica ZETA DR e controllo DALI, progettata per offrire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Dotata di due sorgenti luminose da 22 watt ciascuna con temperatura colore 4000K (940), garantisce un'efficienza energetica elevata e un basso abbagliamento grazie al coefficiente UGR ottimizzato. Ideale per applicazioni in ambienti interni che richiedono un'illuminazione funzionale e confortevole, questa lampada è adatta per il montaggio a parete, offrendo versatilità nell'installazione. La tecnologia LED assicura lunga durata e ridotti costi di manutenzione. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR UGR 2x22/940 LED DALI L1784. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1783 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4289 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x22W 4000K UGR Basso DALI incasso parete risparmio energetico