Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10599
Cod. Produttore
10599
Cod. EAN
8015466139739

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F ZETA DR UGR 1x12 LED L605, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante l’installazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica per ridurre i consumi
  • Illuminazione di qualità con design innovativo
Lampada a LED da incasso con ottica UGR per un'illuminazione uniforme e priva di abbagliamento. Progettata per il montaggio a parete, offre una luce intensa e direzionata con una potenza di 12 LED disposti in un'unica fila. Ideale per ambienti interni che richiedono un'illuminazione efficiente e di qualità, garantendo comfort visivo e risparmio energetico. La struttura è robusta e adatta a installazioni fisse, assicurando durata e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR UGR 1x12 LED L606. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

605 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

15 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1497 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F ZETA DR UGR 1x12 luce uniforme risparmio energetico interni