Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10973
Cod. Produttore
10973
Cod. EAN
8015466135151

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Zeta DR AS 1x30 LED DALI L1489, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con collegamenti semplificati

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con tecnologia LED DALI
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ogni ambiente
Apparecchio di illuminazione a LED con tecnologia DALI, progettato per il montaggio a parete. Offre un'illuminazione efficiente e moderna con un consumo energetico ridotto, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e regolabile. La struttura è compatta e funzionale, perfetta per applicazioni elettriche professionali che necessitano di soluzioni affidabili e di lunga durata. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta DR AS 1x30 LED DALI L1490. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1489 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3451 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 1x30W DALI compatta alta efficienza per illuminazione professionale