Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10871
Cod. Produttore
10871
Cod. EAN
8015466128481

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED 3F ZETA D 1x18W, progettata per un’installazione rapida e semplice, garantendo efficienza e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio facilitato e rapido
  • Compatibilità con ambienti diversi
  • Manutenzione ridotta grazie alla lunga durata LED

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno e funzionale
Lampada LED lineare 3F ZETA D con una potenza di 18 watt e una lunghezza di 1194 mm, ideale per installazioni a parete. Progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura, questa lampada è perfetta per ambienti che richiedono una luce uniforme e di qualità superiore. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo il prodotto una soluzione sostenibile e affidabile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Zeta D 1x18 LED L1195. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1194 mm

altezza/profondità

81 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2494 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Zeta D 18W 1194mm alta efficienza per installazioni rapide e illuminazione uniforme