Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10777
Cod. Produttore
10777
Cod. EAN
8015466128467

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Travetta LED 2x40W OP L2200: vantaggi per installatori e clienti finali.

Per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con impianti esistenti

Per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design innovativo che valorizza gli ambienti
La travetta LED 3F10777 è una soluzione di illuminazione efficiente e moderna, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità. Con una potenza di 2x40W e una lunghezza di 2200 mm, offre una luce brillante e diffusa ideale per ambienti interni. Adatta per il montaggio a soffitto, questa travetta LED combina durata e risparmio energetico, rendendola perfetta per installazioni in uffici, negozi e spazi commerciali. La tecnologia LED assicura un basso consumo energetico e una lunga vita operativa, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e consumo elettrico. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 2x40W OP L2201. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

2200 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

88 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

9511 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 2x40W 2200mm alta efficienza per uffici negozi e spazi commerciali