Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11533
Cod. Produttore
11533
Cod. EAN
8015466139869

Informazioni di prodotto

La plafoniera 3F Travetta LED offre un'illuminazione efficiente e un montaggio facilitato.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione rapida e sicura grazie al design funzionale
  • Struttura progettata per un facile montaggio a soffitto
  • Compatibilità con standard elettrici per una posa senza complicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico con lampade LED da 22W ad alta efficienza
  • Illuminazione uniforme e confortevole per ogni ambiente
  • Design moderno che si integra in contesti residenziali e commerciali
La travetta LED 3F11533 è una soluzione efficiente e versatile per l'illuminazione a soffitto, dotata di due lampade LED da 22W ciascuna che garantiscono un'elevata luminosità con un basso consumo energetico. Con una lunghezza di 1590 mm, è ideale per ambienti che richiedono una distribuzione uniforme della luce, assicurando comfort visivo e risparmio energetico. La struttura è progettata per un facile montaggio a soffitto, rendendo l'installazione rapida e sicura. Questo prodotto unisce tecnologia LED avanzata e design funzionale, risultando perfetto per applicazioni sia residenziali che commerciali nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 2x22W LGS L1591. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5865 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 3F Travetta 2x22W 1590mm montaggio a soffitto residenziale commerciale