Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11537
Cod. Produttore
11537
Cod. EAN
8015466139876

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED 3F11537 con tecnologia DALI, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio a soffitto
  • Design compatto per un’installazione agevole
  • Compatibilità con sistemi DALI per un controllo semplice

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto (24W)
  • Illuminazione uniforme e di alta qualità
  • Durata prolungata e affidabilità nel tempo
La travetta LED 3F11537 è una soluzione di illuminazione elettrica efficiente e moderna, progettata per offrire prestazioni elevate con un consumo energetico contenuto. Con una potenza di 24W e tecnologia DALI, garantisce un controllo preciso della luce e un'illuminazione uniforme. Il design compatto e la predisposizione per il montaggio a soffitto la rendono ideale per ambienti professionali e residenziali che richiedono un'illuminazione funzionale e di qualità. Questo prodotto rappresenta un componente affidabile per impianti elettrici che necessitano di soluzioni LED innovative e di lunga durata. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 1x24W DALI LGS L1291. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1290 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3022 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 3F Travetta 1x24W DALI LGS montaggio soffitto ambienti professionali e residenziali