Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10731
Cod. Produttore
10731
Cod. EAN
8015466139791

Informazioni di prodotto

La plafoniera 3F Travetta LED garantisce performance elevate con un design innovativo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica per ridurre i consumi
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ogni ambiente
Trave LED da 18 watt con montaggio a soffitto, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e efficiente in ambienti interni. Il design compatto e la struttura robusta assicurano facilità di installazione e lunga durata, rendendola ideale per applicazioni residenziali e commerciali. La sorgente luminosa a LED offre un consumo energetico ridotto mantenendo un'illuminazione di alta qualità. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Travetta LED 1x18W OP L1291. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

lunghezza

1290 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

20 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2335 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Adatto per montaggio a soffitto

Produttore

Plafoniera LED 18W 1x18W design compatto risparmio energetico interni residenziali commerciali