Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F11523
Cod. Produttore
11523
Cod. EAN
8015466135427

Informazioni di prodotto

La 3F TRAV. LED DI 2X22W DALI LS 2MG L offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per installazioni moderne.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design a sospensione a pendolo
  • Compatibilità con sistema DALI per un controllo flessibile
  • Materiali durevoli che garantiscono affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione brillante e uniforme con consumi contenuti (2x22W LED)
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
  • Possibilità di personalizzare l’intensità luminosa per risparmio energetico
Lampada a LED da incasso con doppio tubo fluorescente da 22W, dotata di sistema di controllo DALI per una gestione efficiente e personalizzata dell’illuminazione. Progettata per l’installazione a sospensione a pendolo, offre un’illuminazione uniforme e di alta qualità, ideale per ambienti professionali e commerciali. La struttura è realizzata con materiali resistenti e di lunga durata, garantendo performance affidabili nel tempo. Questo apparecchio combina risparmio energetico e funzionalità avanzate, contribuendo a creare spazi luminosi e confortevoli. Descrizione del produttore: La 3F TRAV. LED DI 2X22W DALI LS 2MG L è una soluzione innovativa ed efficiente per l'illuminazione degli spazi. Questo apparecchio è progettato per offrire prestazioni elevate, rendendolo ideale per ambienti commerciali e residenziali. La sua potenza di 2x22W garantisce un'illuminazione brillante e uniforme, mentre la compatibilità con il sistema DALI consente un controllo flessibile e personalizzato della luce. Realizzato con materiali di alta qualità, l'apparecchio è resistente e durevole, assicurando un utilizzo prolungato nel tempo. La sua forma elegante e moderna si integra perfettamente in qualsiasi contesto architettonico, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. La possibilità di sospensione a pendolo offre versatilità nell'installazione, facilitando l'adattamento a diverse esigenze di spazio. Con un design attento e prestazioni superiori, questo apparecchio di illuminazione rappresenta una scelta eccellente per chi cerca efficienza e stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

190 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1590 mm

altezza/profondità

60 mm

uscita della luce

Diretto/indiretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP20

Potenza totale

49 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5865 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

TRAV. LED 2X22W DALI sospensione pendolo illuminazione commerciale residenziale