Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30801
Cod. Produttore
30801
Cod. EAN
8015466143187

Informazioni di prodotto

Il faretto 3F Reno 200 WH garantisce prestazioni elevate e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Compatibilità con diverse applicazioni elettriche
  • Affidabilità e lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione efficiente con luce bianca neutra a 4000K
  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Ottima resa cromatica per valorizzare gli ambienti
Lampada a LED 3F Reno 200 WH con temperatura di colore 4000K e indice di resa cromatica 84, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Ideale per ambienti che richiedono una luce bianca neutra, garantisce un'ottima resa cromatica e un consumo energetico contenuto. La sua tecnologia avanzata assicura durata e affidabilità, rendendola adatta all'uso in diverse applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 4000/840 ELL. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3490 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 200 WH 4000K luce bianca neutra alta efficienza uso interno ed esterno