Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30687
Cod. Produttore
30687
Cod. EAN
8015466143002

Informazioni di prodotto

Faretto LED 3F RENO 200 WH con tecnologia DALI per un’illuminazione efficiente e versatile.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione semplice e rapida grazie al design compatto.
  • Compatibilità con sistemi DALI per un controllo luminoso preciso.
  • Finitura bianca che si integra facilmente in ogni ambiente.

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico garantito dalla tecnologia LED e DALI.
  • Luce naturale e confortevole con temperatura colore 4000K.
  • Elevata resa luminosa e durata nel tempo.
Lampada a LED 3F RENO 200 WH 4000/840 DALI WIDE, progettata per offrire un'illuminazione efficiente e uniforme negli ambienti professionali. Caratterizzata da un design compatto e funzionale, garantisce un'elevata resa luminosa con temperatura di colore 4000K e indice di resa cromatica 84, ideale per spazi che richiedono luce naturale e confortevole. Dotata di tecnologia DALI per un controllo preciso della luminosità, assicura risparmio energetico e adattabilità alle diverse esigenze di illuminazione. La finitura bianca contribuisce a un aspetto moderno e discreto, integrandosi facilmente in qualsiasi contesto elettrico. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 4000/840 DALI WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3273 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 4000K DALI WIDE illuminazione alta qualità interni ed esterni