Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30851
Cod. Produttore
30851
Cod. EAN
8015466143309

Informazioni di prodotto

Illuminazione LED 3F RENO 200 WH con tecnologia DALI, ideale per installazioni efficienti e personalizzate.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie a struttura compatta e sistema di montaggio flessibile
  • Riduzione dei tempi di posa
  • Compatibilità con sistemi di controllo digitale DALI

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza
  • Luce bianca neutra (4000K) per comfort visivo e concentrazione
  • Illuminazione regolabile per adattarsi a diverse esigenze ambientali
Lampada a LED 3F Reno 200 WH con temperatura colore 4000K e indice di resa cromatica 840, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e confortevole. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e pulito, mentre la tecnologia LED assicura risparmio energetico e lunga durata. Questa soluzione è adatta per applicazioni professionali e residenziali che necessitano di un sistema di illuminazione avanzato e regolabile. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F RENO 200 WH 4000/840 DALI ELL è un'illuminazione di alta qualità progettata per soddisfare le esigenze moderne di efficienza energetica e versatilità. Realizzato con materiali selezionati, offre un design elegante e funzionale, ideale per ambienti commerciali e residenziali. La tecnologia DALI consente un controllo preciso e personalizzabile dell'illuminazione, garantendo un'ottima gestione dell'energia e della luminosità. Con una temperatura di colore di 4000K, emette una luce bianca neutra che favorisce la concentrazione e il comfort visivo. La sua struttura compatta e il sistema di montaggio flessibile lo rendono semplice da installare in diverse configurazioni. Questo prodotto è perfetto per chi cerca un'illuminazione sostenibile e di alta qualità, capace di adattarsi a vari contesti e stili di arredamento.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

36 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3490 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Illuminazione LED 3F Reno 200 WH 4000K DALI per ambienti professionali e residenziali