Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30633
Cod. Produttore
30633
Cod. EAN
8015466142876

Informazioni di prodotto

Faretto 3F Reno 200 WH 3000/930 WIDE garantisce prestazioni elevate e design moderno.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo con montaggio rapido e intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di alta qualità per valorizzare gli ambienti interni ed esterni
  • Efficienza energetica che contribuisce a ridurre i consumi
Il prodotto 3F30633 è un apparecchio elettrico caratterizzato da elevate prestazioni con potenza di 3000 watt e temperatura di colore 930, ideale per applicazioni che richiedono un'illuminazione ampia e uniforme. La finitura bianca conferisce un aspetto moderno e si integra facilmente in diversi ambienti. Progettato per garantire efficienza e durata, è adatto per installazioni professionali che necessitano di soluzioni affidabili nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 3000/930 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

33 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2312 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 3000W 930K illuminazione ampia interna ed esterna design moderno efficienza elevata