Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30758
Cod. Produttore
30758
Cod. EAN
8015466143125

Informazioni di prodotto

Il faretto 3F Reno 200 garantisce un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ottimizzando tempi e risorse durante l'installazione.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida
  • Compatibilità con tecnologia DALI per controllo avanzato
  • Design robusto e funzionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie a tecnologia a basso consumo
  • Luce uniforme e confortevole a 4000K
  • Adatto per ambienti professionali e interni
Lampada a plafone 3F Reno 200 con finitura bianca, progettata per garantire un'illuminazione uniforme e di alta qualità grazie alla tecnologia DALI e al controllo UGR. Ideale per ambienti professionali, offre una luce da 3000 lumen con temperatura colore 4000K, perfetta per creare un'atmosfera luminosa efficiente e confortevole. La sua struttura robusta e il design funzionale la rendono adatta all'installazione in spazi interni dove è richiesta una gestione avanzata dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 3000/840 DALI UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3285 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 200 WH 3000 lumen 4000K DALI UGR per interni ed esterni