Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30753
Cod. Produttore
30753
Cod. EAN
8015466143101

Informazioni di prodotto

Faretto LED 3F RENO 200 WH, ideale per installazioni professionali con alta efficienza e design moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e modulare
  • Controllo DALI integrato per una gestione semplice e personalizzata
  • Risparmio di tempo durante il montaggio e la manutenzione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e confortevole con basso indice di abbagliamento (UGR)
  • Efficienza energetica elevata, riducendo i consumi
  • Design bianco moderno che si adatta a vari ambienti
Lampada LED 3F RENO 200 WH con temperatura colore 4000K (840), dotata di sistema di controllo DALI per una gestione efficiente dell'illuminazione. Progettata per offrire un'illuminazione uniforme e confortevole con un indice di abbagliamento UGR controllato, ideale per ambienti che richiedono alta qualità visiva e risparmio energetico. La finitura bianca garantisce un design moderno e versatile, adatto a molteplici applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 200 WH 2000/840 DALI UGR. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

216 mm

lunghezza

216 mm

altezza/profondità

142 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2411 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F RENO 200 WH 2000lm 4000K DALI UGR basso per interni ed esterni