Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30495
Cod. Produttore
30495
Cod. EAN
8015466142647

Informazioni di prodotto

Il faretto 3F Reno 150 WH garantisce prestazioni elevate con un design compatto e moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo con tecnologia DALI per il controllo dell’illuminazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata
  • Luce uniforme e di alta qualità a 4000K
  • Adatto a spazi interni ed esterni
Lampada LED 3F Reno 150 WH con temperatura colore 4000K (840), potenza di 3000 lumen e tecnologia DALI per un controllo avanzato dell’illuminazione. Progettata per garantire efficienza energetica e una luce uniforme, è ideale per ambienti professionali e residenziali che richiedono un’illuminazione di alta qualità. Il design compatto e il colore bianco la rendono versatile e facilmente integrabile in diversi contesti elettrici. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 150 WH 3000/840 DALI ELL. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2858 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto LED 3F Reno 150 WH 3000 lumen 4000K DALI per interni ed esterni