Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30409
Cod. Produttore
30409
Cod. EAN
8015466142517

Informazioni di prodotto

Il 3F RENO 150 WH 2000/840 UGR garantisce prestazioni elevate e un'illuminazione di alta qualità per ambienti professionali.

Vantaggi per l'installatore:

  • Installazione semplice e veloce
  • Design compatto e funzionale
  • Integrazione facile in diversi contesti architettonici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Luce bianca neutra a 4000K per comfort visivo ottimale
  • Distribuzione uniforme della luce con riduzione dell’abbagliamento (UGR)
  • Efficienza energetica grazie alla tecnologia LED avanzata
Lampada a sospensione 3F RENO 150 WH 2000/840 UGR, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e confortevole negli ambienti professionali. Dotata di tecnologia LED con temperatura di colore 4000K per una luce neutra ideale per uffici e spazi lavorativi. Il design bianco si integra facilmente in diversi contesti architettonici, mentre il controllo dell'abbagliamento UGR assicura un'illuminazione uniforme e priva di fastidi visivi. Questo apparecchio combina prestazioni elevate e un'estetica moderna, offrendo una soluzione affidabile per l'illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 150 WH 2000/840 UGR è un dispositivo di illuminazione progettato per offrire prestazioni elevate e un'illuminazione di alta qualità. Realizzato con materiali di prima scelta, questo prodotto è caratterizzato da un design elegante e funzionale, ideale per ambienti commerciali e industriali. La sua tecnologia avanzata garantisce una distribuzione uniforme della luce, riducendo il fenomeno dell'abbagliamento grazie al suo indice UGR. Con una temperatura di colore di 4000K, fornisce una luce bianca neutra, perfetta per migliorare la visibilità e il comfort visivo. Questo apparecchio è progettato per un'installazione semplice e veloce, rendendolo una scelta ideale per chi cerca efficienza e qualità nell'illuminazione. Adatto per una vasta gamma di applicazioni, il 3F RENO 150 è la soluzione perfetta per ottimizzare gli spazi lavorativi e commerciali.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2430 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F RENO 150 WH 2000/840 UGR luce bianca neutra 4000K antiabbagliamento per ambienti commerciali e industriali