Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30487
Cod. Produttore
30487
Cod. EAN
8015466142623

Informazioni di prodotto

Il prodotto 3F RENO 150 WH 2000/840 DALI ELL offre un'illuminazione efficiente e versatile, ideale per installazioni moderne.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design compatto e modulare
  • Integrazione semplice con sistemi DALI per controllo luminoso avanzato
  • Risparmio di tempo nell’installazione e configurazione

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica elevata con luce bianca naturale a 4000K
  • Illuminazione uniforme e personalizzabile per ogni ambiente
  • Design elegante che si integra in contesti residenziali e commerciali
Lampada a LED 3F RENO 150 WH con temperatura di colore 4000K e indice di resa cromatica 84, progettata per l'illuminazione efficiente di ambienti interni. Dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale della luminosità, offre un'illuminazione uniforme e di alta qualità con un design compatto e moderno. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono un'illuminazione affidabile e regolabile. Descrizione del produttore: Il prodotto 3F RENO 150 WH 2000/840 DALI ELL rappresenta una soluzione innovativa per l'illuminazione moderna, progettata per soddisfare le esigenze di efficienza energetica e versatilità. Realizzato in materiali di alta qualità, questo apparecchio è caratterizzato da un design elegante e funzionale, perfetto per ambienti residenziali e commerciali. La tecnologia DALI integrata consente un controllo preciso della luminosità, garantendo un'illuminazione personalizzata e confortevole. Con una temperatura di colore di 4000K, offre una luce bianca naturale, ideale per creare atmosfere accoglienti e produttive. La sua forma ellittica non solo contribuisce a una distribuzione uniforme della luce, ma si integra armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. Questo prodotto è la scelta ideale per chi cerca un'illuminazione di alta qualità, efficiente e dal design contemporaneo.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

19 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2097 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F RENO 150W 4000K DALI ellittica per ambienti residenziali e commerciali