Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30430
Cod. Produttore
30430
Cod. EAN
8015466148663

Informazioni di prodotto

Il 3F RENO 150 WH 1500/840 DALI UGR garantisce efficienza e versatilità nell’illuminazione di ambienti commerciali e residenziali.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione a soffitto semplice e rapida
  • Compatibilità con tecnologia DALI per controllo intelligente
  • Costruzione robusta per affidabilità nel tempo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione uniforme e confortevole con riduzione dell’abbagliamento (UGR)
  • Risparmio energetico grazie a 150W di potenza efficiente
  • Design elegante che si integra in ogni ambiente
Lampada a sospensione 3F Reno 150 WH con potenza di 1500/840 lumen, dotata di tecnologia DALI per il controllo digitale dell’illuminazione. Progettata per garantire un’illuminazione uniforme e confortevole grazie all’indice di abbagliamento UGR ottimizzato, ideale per ambienti professionali e spazi che richiedono una luce efficiente e regolabile. Il design moderno e il colore bianco si integrano facilmente in diversi contesti, offrendo una soluzione luminosa versatile e di alta qualità. Descrizione del produttore: Il 3F RENO 150 WH 1500/840 DALI UGR è un dispositivo di illuminazione all'avanguardia, progettato per offrire un'illuminazione efficiente e versatile. Con una potenza di 150W e un flusso luminoso di 1500 lumen, questo apparecchio è ideale per ambienti commerciali e residenziali, garantendo un'illuminazione uniforme e confortevole. La tecnologia DALI consente un controllo intelligente e personalizzabile della luce, mentre l'indice di riflessione UGR riduce l'abbagliamento, rendendo questo prodotto perfetto per uffici e spazi di lavoro. La finitura bianca elegante si integra armoniosamente in qualsiasi ambiente, mentre la costruzione robusta assicura lunga durata e affidabilità. Questo apparecchio è progettato per l'installazione a soffitto, offrendo una soluzione pratica e funzionale per le vostre esigenze di illuminazione.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

166 mm

lunghezza

166 mm

altezza/profondità

107 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

14 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1756 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 150W 1500lm DALI UGR bianco per ambienti commerciali e uffici