Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30081
Cod. Produttore
30081
Cod. EAN
8015466142067

Informazioni di prodotto

Faretto 3F Reno 100 WH 2000/930 WIDE: soluzioni avanzate per illuminazione efficiente e design moderno.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design da incasso
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di alta qualità per interni ed esterni
  • Efficienza energetica che contribuisce al risparmio sui consumi
3F RENO 100 WH è un prodotto elettrico caratterizzato da una potenza di 2000/930 W e un design ampio e funzionale. La sua struttura è pensata per garantire efficienza e affidabilità in ambito elettrico, offrendo prestazioni elevate e una soluzione versatile per diverse esigenze. Questo dispositivo si distingue per la combinazione di potenza e dimensioni, ideale per applicazioni che richiedono un ampio range di utilizzo. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 2000/930 WIDE. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1870 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 100 WH 2000/930 WIDE illuminazione efficiente interni ed esterni design moderno