Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Apparecchi stagni /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F30047
Cod. Produttore
30047
Cod. EAN
8015466142029

Informazioni di prodotto

Il faretto 3F Reno 100 WH garantisce prestazioni elevate e design moderno.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio
  • Compatibilità con sistemi DALI per controllo avanzato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Illuminazione di alta qualità per interni ed esterni
  • Efficienza energetica e riduzione dei consumi
  • Valorizzazione degli ambienti con luce mirata
La lampada 3F RENO 100 WH 2000/930 DALI SPOT è un apparecchio di illuminazione elettrica progettato per offrire un'illuminazione efficiente e regolabile grazie alla tecnologia DALI. Il design compatto e moderno in colore bianco si adatta perfettamente a diversi ambienti, garantendo una luce direzionabile ideale per spazi che richiedono un'illuminazione mirata. Questo prodotto combina funzionalità avanzate con un'estetica pulita, risultando una soluzione versatile per applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Faretto 3F Reno 100 WH 2000/930 DALI SPOT. I fari 3F Filippi offrono illuminazione di alta qualità e design moderno per valorizzare gli spazi interni ed esterni.

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

larghezza

116 mm

lunghezza

116 mm

altezza/profondità

95 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP44

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2316 lm

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG1

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Faretto 3F Reno 100 WH 2000/930 DALI Spot illuminazione alta qualità interni ed esterni