Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F34407
Cod. Produttore
34407
Cod. EAN
8015466127668

Informazioni di prodotto

Scopri la plafoniera 3F PETRA OP 620 50W LED, progettata per garantire efficienza e facilità d’installazione.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Montaggio semplice e rapido
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità
  • Design compatto per adattarsi a diversi ambienti

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico ridotto grazie alla tecnologia LED da 50W
  • Luce brillante e uniforme per un’illuminazione confortevole
  • Durata prolungata che riduce i costi di manutenzione
Lampada LED da 50W modello 3F PETRA OP 620, progettata per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono una fonte luminosa potente e a basso consumo energetico. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura prestazioni affidabili e una lunga durata nel tempo. Perfetta per ambienti che necessitano di un'illuminazione stabile e uniforme. Descrizione del produttore: Scopri la lampada 3F PETRA OP 620 50W LED, un'illuminazione moderna ed efficiente. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, garantendo durabilità e prestazioni ottimali. Il design elegante e contemporaneo si adatta perfettamente a qualsiasi ambiente, offrendo una luce brillante e accogliente. Con una potenza di 50W, questa lampada LED è ideale per chi cerca un'alternativa sostenibile e a basso consumo energetico. Un'ottima scelta per migliorare l'atmosfera della tua casa o del tuo ufficio.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

620 mm

lunghezza

620 mm

altezza/profondità

134 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP65

Potenza totale

55,5 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

5740 lm

Produttore

Lampada LED 3F PETRA OP 620 50W design compatto risparmio energetico ambienti interni