Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F34233
Cod. Produttore
34233
Cod. EAN
8015466127644

Informazioni di prodotto

Il 3F PETRA OP 300 12W LED SENSOR offre prestazioni elevate con un design compatto e funzionale.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al sensore integrato
  • Risparmio di tempo nell’installazione e configurazione
  • Materiali di alta qualità per una maggiore affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica con potenza di soli 12W
  • Illuminazione automatica grazie al sensore di movimento
  • Luce brillante e duratura, ideale per interni ed esterni
Lampada LED 12W con sensore integrato, ideale per illuminazione efficiente e automatizzata. Progettata per garantire risparmio energetico e lunga durata, si adatta perfettamente a diversi ambienti grazie al suo design funzionale e compatto. La tecnologia LED assicura una luce uniforme e di qualità, mentre il sensore permette l'accensione e lo spegnimento automatico in base alla presenza, ottimizzando il consumo elettrico. Questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e moderna per chi cerca un sistema di illuminazione intelligente e sostenibile. Descrizione del produttore: Scopri il 3F PETRA OP 300 12W LED SENSOR, una soluzione innovativa per l'illuminazione. Questo apparecchio è progettato per offrire efficienza energetica con una potenza di 12W, garantendo una luce brillante e duratura. Il sensore integrato consente un'illuminazione automatica, rendendolo ideale per ambienti interni ed esterni. Realizzato con materiali di alta qualità, il design elegante si adatta perfettamente a qualsiasi spazio. Sperimenta la comodità e l'affidabilità di questa tecnologia LED avanzata.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

300 mm

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

120 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK02

grado di protezione (IP)

IP64

Potenza totale

14,3 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1607 lm

Produttore

Lampada LED 12W con sensore integrato per illuminazione automatica interni ed esterni