Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F10920
Cod. Produttore
10920
Cod. EAN
8015466139227

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Mirella WH 40 SP L1480: soluzione efficiente e di design per illuminazione professionale.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice e rapida, riduce i tempi di lavoro
  • Compatibilità con sistemi standard
  • Design compatto e leggero per facilità di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica per risparmio sui consumi
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Estetica moderna che valorizza gli ambienti
La plafoniera 3F MIRELLA WH 40 SP L1480 è una soluzione luminosa ideale per ambienti che richiedono un'illuminazione efficiente e di design. Progettata per la sospensione a pendolo, questa lampada combina funzionalità e stile, garantendo una distribuzione uniforme della luce. Il corpo in finitura bianca si integra facilmente in diversi contesti, valorizzando gli spazi con un tocco moderno e raffinato. Perfetta per applicazioni residenziali e commerciali, assicura prestazioni affidabili e un'illuminazione confortevole. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Mirella WH 40 SP L1481. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

112 mm

Adatto per sospensione

lunghezza

1480 mm

altezza/profondità

91 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

Potenza totale

45 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

4741 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera sospesa 3F Mirella WH 40 SP L1480 alta efficienza design moderno per ambienti residenziali e commerciali