Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20661
Cod. Produttore
A20661
Cod. EAN
8015466137896

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linux DR 2x22 LED DALI UGR L1779 garantisce efficienza e design innovativo.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie a un design compatto e modulare
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e confortevole con basso abbagliamento (UGR)
Lampada a LED 3F LINUX L 50 con tecnologia UGR per un'illuminazione uniforme e senza abbagliamento, ideale per ambienti interni. Progettata per il montaggio a parete, offre un'efficienza energetica elevata e una lunga durata, garantendo prestazioni affidabili nel tempo. Il design compatto e funzionale la rende adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando una luce di qualità e un comfort visivo ottimale. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux DR 2x22 LED DALI UGR L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8230 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux DR 2x22W DALI UGR L1779 illuminazione interna efficiente senza abbagliamento