Prodotti / Illuminazione / Illuminazione Tecnica / Panel led /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20126
Cod. Produttore
A20126
Cod. EAN
8015466130231

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linux L 50 LED AMPIO L1778: soluzione efficiente e versatile per installazioni elettriche.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design intuitivo
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità con diversi impianti elettrici

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con tecnologia LED
  • Illuminazione uniforme e di qualità
  • Design moderno che valorizza gli ambienti
3F LINUX L 50 LED è una soluzione avanzata per l'illuminazione elettrica, caratterizzata da un design ampio e moderno con una lunghezza di 1778 mm. Questo prodotto è ideale per il montaggio a parete, garantendo una distribuzione luminosa efficiente e uniforme. Grazie alla tecnologia LED integrata, offre un'illuminazione duratura e a basso consumo energetico, adatta a diversi ambienti elettrici. La sua struttura è progettata per assicurare affidabilità e facilità di installazione, rendendolo un componente versatile per sistemi di illuminazione professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux L 50 LED AMPIO L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

32 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

52 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

8247 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux L 50 AMPIO alta efficienza installazioni elettriche