Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20595
Cod. Produttore
A20595
Cod. EAN
8015466138282

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linux DR con tecnologia LED avanzata, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio
  • Compatibilità con sistemi DALI per un controllo semplificato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con LED a basso consumo
  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Design moderno che valorizza gli ambienti
La lampada 3F LINUX DR 1X30 LED UGR L1778 è progettata per il montaggio a parete, offrendo un'illuminazione efficiente e di alta qualità grazie alla tecnologia LED da 30 watt. Il design è studiato per garantire un basso indice di abbagliamento (UGR), ideale per ambienti che richiedono comfort visivo e prestazioni luminose ottimali. Questo apparecchio unisce funzionalità e praticità, risultando adatto a molteplici applicazioni elettriche professionali. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux DR 2x30 LED DALI L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

47 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3487 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux DR 2x30W DALI alta efficienza per illuminazione professionale