Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3FA20599
Cod. Produttore
A20599
Cod. EAN
8015466138305

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linux DR con tecnologia LED avanzata, ideale per installazioni rapide e efficienti.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie al design modulare
  • Riduzione dei tempi di montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata efficienza energetica con risparmio sui consumi
  • Illuminazione uniforme e confortevole grazie alla tecnologia UGR
Lampada LED da incasso con tecnologia DALI per il controllo dell’illuminazione, caratterizzata da un design compatto e moderno. Offre un’emissione luminosa uniforme con un indice di abbagliamento ridotto (UGR) per garantire il massimo comfort visivo. Adatta per installazione a parete, questa soluzione è ideale per ambienti che richiedono un’illuminazione efficiente e regolabile. La sorgente luminosa da 30 watt assicura un’illuminazione potente e duratura, mentre il corpo in materiali di alta qualità garantisce affidabilità e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: Plafoniera 3F Linux DR 2x22 LED UGR L1779. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

62 mm

lunghezza

1778 mm

altezza/profondità

47 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK06

grado di protezione (IP)

IP40

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

35 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3487 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linux DR 2x22W UGR basso Efficienza energetica installazione rapida