Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58732
Cod. Produttore
58732
Cod. EAN
8015466152790

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED ad alta efficienza, ideale per installazioni rapide e risparmio energetico.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design compatto
  • Riduzione dei tempi di installazione
  • Compatibilità con sistemi elettrici standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Consumo energetico contenuto con 2x12W LED
  • Illuminazione uniforme e confortevole
  • Design moderno e funzionale
Lampada LED da parete con doppia sorgente luminosa da 12 watt ciascuna, progettata per offrire un'illuminazione soffusa e uniforme. Il modello 3F LINDA LED SOFT garantisce efficienza energetica e lunga durata, ideale per ambienti che richiedono una luce calda e accogliente. La struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a diverse applicazioni di illuminazione elettrica, assicurando prestazioni affidabili e risparmio energetico. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Soft 2x12W L660. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

660 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

29 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3376 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 2x12W alta efficienza design compatto per installazioni rapide e risparmio energetico