Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58733
Cod. Produttore
58733
Cod. EAN
8015466152806

Informazioni di prodotto

La lampada 3F LINDA LED SOFT offre un'illuminazione efficiente e di alta qualità, ideale per installazioni rapide e funzionali.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile montaggio a parete
  • Installazione veloce che riduce i tempi di lavoro
  • Materiali robusti per una maggiore durata e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Risparmio energetico grazie alla tecnologia LED
  • Luce morbida e gradevole per ambienti confortevoli
  • Bassa manutenzione e lunga durata del prodotto
La lampada LED 3F LINDA LED SOFT 1X24W L1270 è progettata per un'illuminazione efficiente e uniforme, ideale per installazioni a parete. Con una potenza di 24 watt, offre una luce soffusa e di alta qualità, perfetta per ambienti che richiedono un'illuminazione confortevole e duratura. Il design lineare e la tecnologia LED garantiscono un basso consumo energetico e una lunga durata, rendendo questo prodotto una soluzione affidabile e moderna per l'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: La lampada 3F LINDA LED SOFT da 1X24W è un'ottima soluzione per un'illuminazione efficiente e di alta qualità. Con una lunghezza di 1270 mm, questa lampada è progettata per un montaggio a parete, rendendola ideale per vari ambienti, sia commerciali che residenziali. La sua tecnologia LED garantisce un notevole risparmio energetico e una lunga durata, contribuendo a ridurre i costi di manutenzione e sostituzione. La luce emessa è morbida e gradevole, perfetta per creare atmosfere accoglienti. La lampada è realizzata con materiali di alta qualità, assicurando robustezza e resistenza nel tempo. Adatta per spazi di lavoro, sale riunioni o aree relax, rappresenta una scelta versatile per chi cerca efficienza e stile.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3593 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Lampada LED 3F LINDA SOFT 24W 1270mm montaggio a parete luce morbida risparmio energetico