Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58459
Cod. Produttore
58459
Cod. EAN
8015466127705

Informazioni di prodotto

Plafoniera 3F Linda LED Ice garantisce un’illuminazione efficiente e moderna.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con tecnologia LED
  • Design innovativo per valorizzare gli ambienti
Apparecchio di illuminazione a LED con potenza di 2x24W, progettato per garantire un'illuminazione efficiente e duratura. Il design è pensato per il montaggio a parete, offrendo una soluzione pratica e funzionale per ambienti che richiedono una luce uniforme e di alta qualità. La struttura è robusta e adatta a diverse applicazioni elettriche, assicurando risparmio energetico e prestazioni elevate. Ideale per chi cerca un prodotto affidabile e performante nel settore dell'illuminazione elettrica. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Ice 2x24W UR95 L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

160 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

56 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

7617 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F Linda Ice 2x24W UR95 L1270 alta efficienza design compatto interni