Prodotti /

Catalogo prodotti 3F Filippi | Rexel
Cod. Rexel
3F58457
Cod. Produttore
58457
Cod. EAN
8015466127699

Informazioni di prodotto

Plafoniera LED efficiente e dal design innovativo.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto
  • Risparmio di tempo durante il montaggio

Vantaggi per il cliente finale:

  • Alta efficienza energetica con consumo ridotto
  • Illuminazione uniforme e di qualità per ogni ambiente
Lampada LED 3F LINDA ICE da 24W con attacco UR95 e lunghezza di 1270 mm, progettata per un'efficiente illuminazione a parete. Ideale per ambienti che richiedono una luce uniforme e a basso consumo energetico, garantisce durata e prestazioni elevate grazie alla tecnologia LED integrata. La sua struttura compatta e il design funzionale la rendono adatta a molteplici applicazioni nell’ambito dell’illuminazione elettrica professionale. Descrizione del produttore: Plafoniera Plafoniera 3F Linda LED Ice 1x24W UR95 L1270. Le plafoniere 3F Filippi offrono design innovativo e alta efficienza per illuminare i tuoi spazi con stile e risparmio energetico.

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

100 mm

lunghezza

1270 mm

altezza/profondità

100 mm

uscita della luce

Diretto

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

adatto per montaggio a parete

Potenza totale

28 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

3914 lm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Produttore

Plafoniera LED 3F LINDA ICE 24W UR95 1270mm illuminazione efficiente ambienti professionali